Beli snapring tang tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:-Excellent performance for general purpose electrical / electronic test requirements.- Easy operation, compact design, and ease of use make it ideal for quick verification and field service applications.- Displays voltage / current True-rms readings with 6000 count resolution, tests diode, frequency, continuity, capacitance, displays minimum / maximum / average readings and displays signal- Record the change.- Large white LED backlight helps you work in dim light.- Battery case lid is easy to open and battery replacement is easyatribut:
- Resolution: (DC millivolt) 0.1mV, (DC voltage) 0.001 / 0.01 / 0.1V, (AC millivolt) 0.1mV, (AC volt) 0.001 / 0.01 / 0.1V, (continuity) 1 ohm, (ohm) 0.1 / 0.001k / 0.01 k / 0.1k 0.001M / 0.01M ohm, (diode test) 0.001V, (capacitance) 1n / 0.01micro / 0.1micro / 1microF,
- Measurement Range: (DC millivolt) 600mV, (DC voltage) 6/60 / 600V, (AC millivolt) 600mV, (AC volt) 6/60 / 600V, (continuity) 600 ohm, (ohm) 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 40 M ohm, (diode test) 2 V, (capacitance) 1000 n / 10 micro / 100 micro / 9999 micro / 100 microF, (Lo-Z
- Battery: 9V alkaline battery (NEDA 1604A / IEC 6LR61)
- Dimensions (mm): 167x84x46
- Display: Digital: 6000 counts, updated 4 times per second
- Lifespan: 400 hours when backlight is off
- Maximum Voltage (V) : 600
- Operating/Storage Temperature (°C): -10 to + 50 / -40 to 60
- Surge Suppression: IEC 61010-1 600V CAT III, 6 kV peak at pollution degree 2
- Weight (g): 550
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specification: For shaft
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Hardness: 45HRC
- Material: CRV
- Type: Claw claw for hole
- SUPER TOOL Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:- The phosphoric acid manganese film forming treatment of the alloy steel ensures excellent durability. - The stainless steel grip area is designed to be light and easy to grip.
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)atribut:
- Direct Current: 10A
- Alternating Current: 10A
- Resistance: 50MΩ
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Maximum Display: 6000 counts
- Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
- Width x Depth x Height: 90x43x185mm
Daftar Harga snapring tang tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| FLUKE Multimeter Digital (Multitester) | Rp9.099.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
| FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp6.999.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp62.900 |
| TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel | Rp99.900 |
| SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring) | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a4P101000364-8.jpg)
/qhP103645953-2.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/l3P103645759-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/P102055175-1.jpg)

/myP101002826-2.jpg)
/odP101570877-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/l5P101538761-4.jpg)
/P102248595-1.jpg)

/mlP103208813-1.jpg)
/imP103683670-2.jpg)
/P101501888-1.jpg)

/P102853388-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)